{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Morse kužel MK
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
2
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Označení výrobce |
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
MK 2
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
13 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
84 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
50 mm
|
|
| Délka vrtací hlavy uzavřená L1 |
97,5 mm
|
|
| Délka vrtací hlavy otevřená L1 |
85 mm
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Vrtací sklíčidla
|
|
| Celková délka L |
178 mm
|
|
| Norma |
DIN 238
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ne
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 341122 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197880734 | |
| Číslo výrobce | 341122 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |