Samozatezna visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom, MK držalo: 2

Št. art.: 341122 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK držalo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala morsekonus MK
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 2
Vrsta vpenjala čep
Hladilno mazalno sredstvo ne
Oznaka proizvajalca Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
EX-področje ne
Vmesnik na strani stroja MK 2
Premer vpenjanja min. D1 1 mm
Premer vpenjanja maks. D1 13 mm
Previsna dolžina A 84 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 50 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave L1 97,5 mm
Dolžina odprte vrtalne glave L1 85 mm
Izvedba kratko
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vrtalne glave
Standard DIN 238
Notranje hlajenje je možno ne
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341122 2
EAN/GTIN 4045197880734
Številka proizvajalca 341122 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtalna glava in MK držalo tvorita enoto.
  • Visoka točnost krožnega teka, optimalna togost.
  • Enostavna in hitra zamenjava zaradi kratke izvedbe, primerne za stroje z majhnim delovnim območjem.

Visokozmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 − 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Opomba:

Učinek samodejnega vpenjanja deluje le pri teku v desno.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ni za orodja, ki se vrtijo v levo.
  • Ne uporabljajte kot vpenjalo za obdelovance.