{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Con Morse CM
|
|
| Design de montare |
Dimensiune nominală adimensională fără răcire
|
|
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni |
2
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Denumirea producătorului |
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
|
|
| Zona EX |
nu
|
|
| Interfață pe partea utilajului |
CM 2
|
|
| Diametru de prindere min. D1 |
1 mm
|
|
| Diametru de prindere max. D1 |
13 mm
|
|
| Lungime activă A |
84 mm
|
|
| Diametru exterior pe partea sculei D |
50 mm
|
|
| Lungime mandrină închisă L1 |
97,5 mm
|
|
| Lungimea mandrină deschisă L1 |
85 mm
|
|
| Forma |
scurt
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
|
|
| Tip produs |
Mandrină pentru burghiu
|
|
| Lungimea totală L |
178 mm
|
|
| Standard |
DIN 238
|
|
| Răcirea internă este posibilă |
nu
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
| Cod articol | 341122 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197880734 | |
| Număr producător | 341122 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |