Y-SCHR 12-22BF Integrerede værktøjer med Y-akseskruelås til SWISSCUT-platter til notning og drejning på Swiss-Type-maskiner

Art.-nr.: 3397301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3397301
EAN/GTIN 7291075479720
Producentnummer 3397301
L-nummer L23920 2832

Betegnelse

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 105.5 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 105.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven