Y-SCHR 12-22BF Orodja za Y os z vijačnim vpenjanjem orodij za vložke SWISSCUT za zarezovanje, odrezovanje in zarezovanje na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3397301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3397301
EAN/GTIN 7291075479720
Številka proizvajalca 3397301
L-število L23920 2832

Opis

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 105.5 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 105.5 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript