Y-SCHR 12-22BF Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3397301
EAN / GTIN 7291075479720
Número del fabricante 3397301
Número L L23920 2832

Descripción

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 105,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 105,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript