Y-SCHR 12-22BF Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397301
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3397301
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075479720
Kopiëren
Nummer fabrikant 3397301
Kopiëren
L-nummer L23920 2832
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 105,5 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 105,5 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen