Y-SCHR 12-22BF Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí břitové destičky SWISSCUT pro drážkování a soustružení na strojích švýcarského typu

Artiklové číslo: 3397301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3397301
EAN / GTIN 7291075479720
Číslo výrobce 3397301
L-číslo L23920 2832

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 105,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 105.5 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm