FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærkanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3391901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3391901
EAN/GTIN 7291075460230
Producentnummer 3391901
L-nummer L23970 14

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter incircle (IC) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 12 mm, skærepladetykkelse (S) 5,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand