FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges for High Feed Milling

Artikelnummer: 3391901
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOFEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391901
EAN/GTIN 7291075460230
Nummer fabrikant 3391901
L-nummer L23970 14

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter incirkel (IC) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles