FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3391901
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEOFEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391901
EAN/GTIN 7291075460230
Číslo výrobcu 3391901
Číslo L L23970 14

Popis

Popis:

WSP pro frézování, vnitřní průměr břitové destičky (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub

Vhodné výrobky

Upínač