• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3391901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Herstellernummer 3391901
L-Nummer L23970 14

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth