FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3391901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Gyártó száma 3391901
L-szám L23970 14

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, vnitřní průměr břitové destičky (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése