Kwadratowe, dwustronne płytki wymienne z 8 krawędziami skrawającymi do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: 3391901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Numer producenta 3391901
Numer L L23970 14

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 12 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,85 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12 mm
  • Długość ostrza (INSL) 12 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,85 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,5 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb