SCD 0500-200-500 WPCD massivt hårdmetalbor med PCD-indsats til CFRP og stabelbearbejdning

Art.-nr.: 3384464
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3384464
EAN/GTIN 7291075410228
Producentnummer 3384464
L-nummer L24240 936

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 1/2″, bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 1/2″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte (LCF″″) 4-3/4, samlet længde (OAL) 2, brugbar længde (LU) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,5″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 1/2″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 2-3/4″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,57″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 2″