• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SCD 0500-200-500 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for CFRP and Stack Machining

Réf.: 3384464
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3384464
EAN / GTIN 7291075410228
Réf. fabricant 3384464
Article hors catalogue L24240 936

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/2″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Longueur utile (LU) 2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 2-3/4″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.57″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2″