SCD 0500-200-500 WPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

Número de artículo: 3384464
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3384464
EAN / GTIN 7291075410228
Número del fabricante 3384464
Número L L24240 936

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/2″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/2″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 2-3/4″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Longitud utilizable (LU) 2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 2-3/4″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.57″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2″