SCD 0500-200-500 WPCD Burghiu din carbură cu plăcuță PCD pentru prelucrarea CFRP și a stivelor

Cod articol.: 3384464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3384464
EAN / GTIN 7291075410228
Număr producător 3384464
L-Număr L24240 936

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu plăcuță PCD pentru prelucrarea CFRP și a stivelor

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 2-3/4″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.57″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2″