Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 1/2 4″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1 2/2″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 2/2″, Počet flétny (NOF) 4, Délka čipové flétny (LCF) 1-3/2″, celková délka (OAL)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.5″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/2″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/2″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 2-3/4″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 4″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.57″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 2″