SCD 0500-200-500 WPCD HM-svedri za PKD-vložek za obdelavo CFK in paketno obdelavo

Št. art.: 3384464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3384464
EAN/GTIN 7291075410228
Številka proizvajalca 3384464
L-število L24240 936

Opis

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 1/2″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Nutzlänge (LU) 2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Bohrdurchmesser (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2-3/4″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.57″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2″

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript