DSD-EF 28.71-29.99-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 4856687
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856687
EAN/GTIN 7291075424485
Producentnummer 4856687
L-nummer L24020 675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Overordnet længde (OAL): 79,57 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 23.5 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I8
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 31 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 28.71 mm
  • Samlet længde (OAL): 79.57 mm

Egnede produkter

Vendeplatter