• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DSD-IF 28.01-29.99-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 3391686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3391686
EAN/GTIN 7291075424546
Producentnummer 3391686
L-nummer L24020 182

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 79,57 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 29,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 79,57 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle