HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 90° endefræsere med MULTI-MASTER-gevindtilpasning, der bærer HM390 TPKT 0502 Trekantede skær

Art.-nr.: 3350633
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3350633
EAN/GTIN 7291075396928
Producentnummer 3350633
L-nummer L23980 2977

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,48 ″skæring diameter (DC / DCX) 1/2″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,138 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 0,95 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,48″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,394″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 0,65″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL): 0,95″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle