HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TPKT 0502.. trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3350633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350633
EAN/GTIN 7291075396928
Številka proizvajalca 3350633
L-število L23980 2977

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,48 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 0,95 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,48″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T08
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,394″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,65″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 0502 PDR
  • Skupna dolžina (OAL): 0,95″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse