MM TS-A-L070-C08-T05 Cylindrisk skaft til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103149
EAN/GTIN 7291075276923
Producentnummer 3103149
L-nummer L24070 21

Betegnelse

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T05, długość całkowita (OAL): 70 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 7,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T05
  • Długość całkowita (OAL) 70 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 60000 obr./min