HM390 ETP D16-04-MMT10-05 Små 90° endefræsere med MULTIMASTER-grænseflade til HM390 TPKT 0502 platter

Art.-nr.: 3345999
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345999
EAN/GTIN 7291075392524
Producentnummer 3345999
L-nummer L23980 640

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,6 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 4, totallængde (OAL) 29,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,6 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 18 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL) 29,8 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle