MM S-A-L065-W16-T06 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3102892
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3102892
EAN/GTIN 7291075252965
Producentnummer 3102892
L-nummer L24070 149

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, holdediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, funktionslængde (LF) 41 mm, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.