Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.48″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.95″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
- Taille carré entrainement (DRVS): 0.394″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
- Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Longueur hors tout (OAL): 0.95″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees