MM S-A-L100-C16-T10 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3102891
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3102891
EAN/GTIN 7291075147742
Producentnummer 3102891
L-nummer L24070 150

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 17,1 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
  • Kropslængde (LB) 17,1 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 39000 Rev/min.