E90SO D.50-03-C.50-04-C Eindfrezen met vierkante snijplaten voor schulpen en snel frezen

Artikelnummer: 3340331
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3340331
EAN/GTIN 7291075393088
Nummer fabrikant 3340331
L-nummer L23980 2834

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,138″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 3/4″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (DC): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van 0,138 mm (APF): 3-1/2″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles