E90SO D.50-03-C.50-04-C Fresas de haste para pastilhas reversíveis para fresagem de alto avanço e fresagem de cantos

N.º do artigo: 3340331
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3340331
EAN/GTIN 7291075393088
Número do fabricante 3340331
Número L L23980 2834

Descrição

Descrição:

Fresa de topo com WSP, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 1/2″, diâmetro (DC/DCX) 1/2″, número de corpos de corte (CICT) 3, comprimento de corte máx. (APMX) 0,138″, número de cortes (NOF) 3, comprimento total (OAL) 3-1/2″, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda, comprimento útil (LU) 3/4″

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Diâmetro de fixação cilíndrico, lado da máquina (DCONMS): 1/2″ Propriedade do líquido de refrigeração (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 1/2″ de diâmetro (DC/DCX): 1/2″ direção (MÃO): Número de corpos de corte à direita (CICT): 3 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,138″ Número de lâminas (NOF): 3 Comprimento funcional (LF): 3-1/2″ Designação da placa de corte (MIID): SOMT 040204 PNTR Comprimento total (OAL): Ângulo de rampa máximo de 3-1/2″ (RMPX): 3 Degrees Haste de fixação: Ângulo de ajuste redondo (KAPR): 90 graus de comprimento útil (LU): 3/4″