E90SO D.50-03-C.50-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: 3340331
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3340331
EAN / GTIN 7291075393088
Réf. fabricant 3340331
Article hors catalogue L23980 2834

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 3/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 3/4″