E90SO D.50-03-C.50-04-C Freză de capăt cu plăcuță pătrate pentru aplicații de frezare cu umăr și avans rapid

Cod articol.: 3340331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3340331
EAN / GTIN 7291075393088
Număr producător 3340331
L-Număr L23980 2834

Descriere

Descriere:

Freză de capăt cu plăcuță pătrate pentru aplicații de frezare cu umăr și avans rapid

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.138″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 3-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 3/4″