Frezy trzpieniowe do płytek wymiennych do frezowania z dużymi posuwami i frezowania naroży

Nr art.: 3340331
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3340331
EAN / GTIN 7291075393088
Numer producenta 3340331
Numer L L23980 2834

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 138″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3-1/2″, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy, długość efektywna (LU): 3/4 cala

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 138 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 3-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 3/4 cala