T890HT ELN D32-3-C32-13B 90° endefræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 -skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3332824
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332824
EAN/GTIN 7291075384659
Producentnummer 3332824
L-nummer L23980 2426

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,5 mm, samlet længde (OAL) 250 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 47,4 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 47,4 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle