T890 LNHT 1306PNTR IC5500 Tangentielt monterede skær med 4 eller 8 skærekanter

Art.-nr.: 3315296
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3315296
EAN/GTIN 7291075384697
Producentnummer 3315296
L-nummer L23970 412

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,78 mm, skærepladens bredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,78 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle