• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T890HT ELN D32-3-C32-13B Fresas a 90º con Mango para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

Número de artículo: 3332824
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ8TANG
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3332824
EAN / GTIN 7291075384659
Número del fabricante 3332824
Número L L23980 2426

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 47.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 47.4 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos