T890HT ELN D32-3-C32-13 90° endefræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 -skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3315275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3315275
EAN/GTIN 7291075384611
Producentnummer 3315275
L-nummer L23980 1654

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,5 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, indstiksskaft Rund, indstiksskaft Rund, effektiv længde (LU) 37,4 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 37,4 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle