T890HT ELN D32-3-C32-13B Stopková fréza 90° pro tangenciální frézování T890 LN.T 1306 - břitové destičky s 8 břity.

Č. pol.: 3332824
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332824
EAN/GTIN 7291075384659
Číslo výrobcu 3332824
Číslo L L23980 2426

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 9,5 mm, Celková délka (OAL) 250 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 47,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 47.4 mm

Vhodné výrobky

Vložky