T890HT ELN D40-4-W32-13 90° endefræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 -skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3315279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3315279
EAN/GTIN 7291075384642
Producentnummer 3315279
L-nummer L23980 755

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 9,5 mm, samlet længde (OAL) 115 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 79 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle