T890HT FLN D063-07-22-R13 90° planfræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3314969
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314969
EAN/GTIN 7291075384185
Producentnummer 3314969
L-nummer L23980 717

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle