HTF D6.0-10-2.00-R-LN10 Planfræsere med tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til superfinish-anvendelser

Art.-nr.: 3331916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFIN
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331916
EAN/GTIN 7291075387612
Producentnummer 3331916
L-nummer L23980 1712

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6 ″, skæring element Count (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 5 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: C
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,0197″
  • Navdiameter (DHUB): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Samlet længde (OAL): 2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGFIN" Se alle