HTF D6.0-10-2.00-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3331916
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGFIN
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331916
EAN/GTIN 7291075387612
Číslo výrobcu 3331916
Číslo L L23980 1712

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 10, Průměr náboje (DHUB) 5″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0197″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Vložky