HTF D6.0-10-2.00-R-LN10 Frese a manicotto per inserti tangenziali con 4 taglienti per extra-finitura

Codice art.: 3331916
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3331916
EAN / GTIN 7291075387612
Codice del produttore 3331916
Numero-L L23980 1712

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 5″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0197″
  • Hub Diameter (DHUB): 5″
  • Master Insert Identification (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Overall Length (OAL): 2″