HTF D6.0-10-2.00-R-LN10 Freză frontale care poartă plăcuță cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru aplicații de super finisare

Cod articol.: 3331916
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3331916
EAN / GTIN 7291075387612
Număr producător 3331916
L-Număr L23980 1712

Descriere

Descriere:

Freză frontale care poartă plăcuță cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru aplicații de super finisare

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.0197″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Lungime totală (OAL): 2″