HTP LNHT 1006 ER IC808 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5606004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606004
EAN/GTIN 7291075253931
Producentnummer 5606004
L-nummer L23910 1053

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,93 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,93 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4