HTP LNMT 1006 ER IC830 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5607381
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607381
EAN/GTIN 7291075253993
Producentnummer 5607381
L-nummer L23910 1267

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,96 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,96 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle