HTF D6.0-10-2.00-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Super Finishing Applications

Réf.: 3331916
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGFIN
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3331916
EAN / GTIN 7291075387612
Réf. fabricant 3331916
Article hors catalogue L23980 1712

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0197″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGFIN" Afficher tout