• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 03019C5 A60 IC902 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3329685
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Serie SOLIDTHREAD
Schneidstoff VHM
Nutzlänge L1 5,2 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Herstellernummer 3329685
L-Nummer L24210 437

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewindegrösse (a), Gewindegrösse (a)

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 39 mm
  • Steigung Aussen 0.35-0.60 mm
  • Steigung Innen 0.35-0.60 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 72-40 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser (a)
  • Nutzlänge (LU) 5.2 mm