MTECI 03019C5 A60 IC902 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 3329685
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Gyártó száma 3329685
L-szám L24210 437

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 1,9 mm, celková délka (OAL) 39 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a).

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Osztás kívül 0,35-0,60 mm
  • 0,35-0,60 mm-es belső osztás
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 threads/″
  • Pitch TPI belső (TPI Int) 72-40 szál/ ″
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetátmérő (a)
  • Tényleges hossz (LU) 5,2 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése